曜日別特売

ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業
内容量1本
全40種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866658NK15260SA20-30020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)300
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866667NK15260SA20-40020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)400
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866676NK15260SA20-50020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)500
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866685NK15260SA20-60020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)600
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866694NK15260SA20-70020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)700
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866703NK15260SA20-80020フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)800
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866712NK15260SA20-90020-900
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866642NK15260SA20-100020-1000
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866737NK15260SA25-30025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)300
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866746NK15260SA25-40025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)400
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866755NK15260SA25-50025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)500
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
06866764NK15260SA25-60025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)600
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866773NK15260SA25-70025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)700
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866782NK15260SA25-80025フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)800
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866798NK15260SA25-90025-900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866728NK15260SA25-100025-1000
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866816NK15260SA32-30032-300
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866825NK15260SA32-40032-400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866834NK15260SA32-50032-500
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866843NK15260SA32-60032-600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866852NK15260SA32-70032-700
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866868NK15260SA32-80032-800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866877NK15260SA32-90032-900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866807NK15260SA32-100032-1000
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866895NK15260SA40-30040-300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866904NK15260SA40-40040-400
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866913NK15260SA40-50040-500
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866922NK15260SA40-60040-600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866938NK15260SA40-70040-700
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866947NK15260SA40-80040-800
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866956NK15260SA40-90040-900
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866886NK15260SA40-100040-1000
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06866974NK15260SA50-30050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)300
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866983NK15260SA50-40050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)400
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866992NK15260SA50-50050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)500
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06867008NK15260SA50-60050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)600
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06867017NK15260SA50-70050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)700
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06867026NK15260SA50-80050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)800
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06867035NK15260SA50-90050フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)900
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06866965NK15260SA50-100050-1000
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする