曜日別特売

ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400

ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業
内容量1本
全64種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06868417NK15200M10-30010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)300
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868426NK15200M10-40010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)400
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868435NK15200M10-50010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)500
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868444NK15200M10-60010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)600
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868453NK15200M10-70010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)700
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868462NK15200M10-80010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868478NK15200M10-90010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)900
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868408NK15200M10-100010フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)1000
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868496NK15200M15-30015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)300
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06868505NK15200M15-40015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)400
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868514NK15200M15-50015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)500
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868523NK15200M15-60015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)600
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868532NK15200M15-70015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)700
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06868548NK15200M15-80015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)800
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06868557NK15200M15-90015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)900
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868487NK15200M15-100015フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)1000
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868575NK15200M20-30020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)300
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868584NK15200M20-40020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)400
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
06868593NK15200M20-50020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)500
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868602NK15200M20-60020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)600
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868618NK15200M20-70020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)700
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868627NK15200M20-80020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)800
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868636NK15200M20-90020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)900
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868566NK15200M20-100020フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)1000
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868654NK15200M25-30025フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)300
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868663NK15200M25-40025フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)400
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868672NK15200M25-50025フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)500
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06868688NK15200M25-60025-600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868697NK15200M25-70025-700
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868706NK15200M25-80025-800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868715NK15200M25-90025-900
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868645NK15200M25-100025-1000
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868733NK15200M32-30032-300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868742NK15200M32-40032-400
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868758NK15200M32-50032-500
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868767NK15200M32-60032-600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868776NK15200M32-70032-700
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868785NK15200M32-80032-800
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868794NK15200M32-90032-900
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868812NK15200M40-30040-300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868828NK15200M40-40040-400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868837NK15200M40-50040-500
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868846NK15200M40-60040-600
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868855NK15200M40-70040-700
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868873NK15200M40-90040-900
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868803NK15200M40-100040-1000
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868898NK15200M50-30050-300
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868907NK15200M50-40050-400
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868916NK15200M50-50050-500
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06868925NK15200M50-60050-600
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする