曜日別特売

メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304

メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SUS304 - 南国フレキ工業
内容量1本
全66種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
材質
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06872294NK203FF08-300-8フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)300817-2321
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06872303NK203FF08-400-8フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)400817-2322
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06872312NK203FF08-500-8フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)500817-2323
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06872328NK203FF08-600-8フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)600817-2324
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06872337NK203FF08-700-8フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)700817-2325
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
06872346NK203FF08-800-8-800817-2326
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872355NK203FF08-900-8-900817-2327
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872285NK203FF08-1000-8-1000817-2320
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871725NK203FF10-300-10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)300817-2329
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06871734NK203FF10-400-10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)400817-2330
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
06871743NK203FF10-500-10フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)500817-2331
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
06871752NK203FF10-600-10-600817-2332
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871768NK203FF10-700-10-700817-2333
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871786NK203FF10-900-10-900817-2335
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871716NK203FF10-1000-10-1000817-2328
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871804NK203FF15-200-15-200817-2337
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871813NK203FF15-300-15フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)300817-2338
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06871822NK203FF15-400-15フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)400817-2339
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06871838NK203FF15-500-15-500817-2340
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871847NK203FF15-600-15フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)600817-2341
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
06871874NK203FF15-900-15-900817-2344
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871795NK203FF15-1000-15-1000817-2336
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871892NK203FF20-300-20-300817-2346
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871908NK203FF20-400-20-400817-2347
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871917NK203FF20-500-20-500817-2348
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871926NK203FF20-600-20-600817-2349
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871935NK203FF20-700-20-700817-2350
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871944NK203FF20-800-20-800817-2351
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871953NK203FF20-900-20-900817-2352
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871883NK203FF20-1000-20-1000817-2345
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871978NK203FF25-300-25-300817-2354
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872005NK203FF25-600-25-600817-2357
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872014NK203FF25-700-25-700817-2358
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872023NK203FF25-800-25-800817-2359
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872032NK203FF25-900-25-900817-2360
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06871962NK203FF25-1000-25-1000817-2353
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872057NK203FF32-300-32-300817-2362
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872066NK203FF32-400-32-400817-2363
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872075NK203FF32-500-32-500817-2364
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872084NK203FF32-600-32-600817-2365
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872093NK203FF32-700-32-700817-2366
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872102NK203FF32-800-32-800817-2367
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872118NK203FF32-900-32-900817-2368
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872048NK203FF32-1000-32-1000817-2361
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872136NK203FF40-300-40-300817-2370
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872145NK203FF40-400-40-400817-2371
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872154NK203FF40-500-40-500817-2372
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872163NK203FF40-600-40-600817-2373
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872172NK203FF40-700-40-700817-2374
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06872188NK203FF40-800-40-800817-2375
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする