曜日別特売

メタルタッチオス型フレキ 継手SS400

メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)内容量1本
全65種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06873572NK200M-8-300-8300
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873588NK200M-8-400-8400
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873597NK200M-8-500-8500
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873606NK200M-8-600-8600
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873615NK200M-8-700-8700
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873624NK200M-8-800-8800
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
06873633NK200M-8-900-8900
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873563NK200M-8-1000-81000
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873012NK200M-10-300-10300
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873028NK200M-10-400-10400
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
06873037NK200M-10-500-10500
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873046NK200M-10-600-10600
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873055NK200M-10-700-10700
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873064NK200M-10-800-10800
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873073NK200M-10-900-10900
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873003NK200M-10-1000-101000
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873098NK200M-15-300-15300
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873107NK200M-15-400-15400
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873116NK200M-15-500-15500
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873125NK200M-15-600-15600
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
06873134NK200M-15-700-15700
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873143NK200M-15-800-15800
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873152NK200M-15-900-15900
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873082NK200M-15-1000-151000
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873177NK200M-20-300-20300
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873186NK200M-20-400-20400
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
06873195NK200M-20-500-20500
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873204NK200M-20-600-20600
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873213NK200M-20-700-20700
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873222NK200M-20-800-20800
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873238NK200M-20-900-20900
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873256NK200M-25-300-25300
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
06873265NK200M-25-400-25400
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873274NK200M-25-500-25500
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873283NK200M-25-600-25600
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
06873292NK200M-25-700-25700
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873308NK200M-25-800-25800
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873317NK200M-25-900-25900
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873247NK200M-25-1000-251000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873335NK200M-32-300-32300
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
06873344NK200M-32-400-32400
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06873353NK200M-32-500-32500
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873362NK200M-32-600-32600
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873378NK200M-32-700-32700
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873387NK200M-32-800-32800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06873396NK200M-32-900-32900
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873326NK200M-32-1000-321000
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873414NK200M-40-300-40300
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873423NK200M-40-400-40400
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873432NK200M-40-500-40500
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする