曜日別特売

メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304

メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 - 南国フレキ工業
内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06873974NK343MF10-30010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)300
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873983NK343MF10-40010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)400
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06873992NK343MF10-50010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)500
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874008NK343MF10-60010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)600
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
06874017NK343MF10-70010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)700
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874026NK343MF10-80010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)800
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874035NK343MF10-90010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)900
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06873965NK343MF10-100010フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)1000
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874053NK343MF15-30015フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)300
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874062NK343MF15-40015フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)400
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874078NK343MF15-50015フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)500
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
06874087NK343MF15-60015-600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874096NK343MF15-70015-700
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874105NK343MF15-80015-800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874114NK343MF15-90015-900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874044NK343MF15-100015-1000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874132NK343MF20-30020-300
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874148NK343MF20-40020-400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874157NK343MF20-50020-500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874166NK343MF20-60020-600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874175NK343MF20-70020-700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874184NK343MF20-80020-800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874193NK343MF20-90020-900
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874123NK343MF20-100020-1000
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874218NK343MF25-30025-300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874227NK343MF25-40025-400
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874236NK343MF25-50025-500
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874245NK343MF25-60025-600
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874254NK343MF25-70025-700
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874272NK343MF25-90025-900
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874202NK343MF25-100025-1000
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06874263NK343MF25-80025-800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06874263NK343MF25-80052480086NK-3400MF/SUS304-25A-800LNK343MF25-800 ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L 南国フレキ工業 52480086ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×800L南国フレキ工業1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする