曜日別特売

ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06877867NK113-10-400-10400
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877876NK113-10-600-10600
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877885NK113-10-700-10700
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877894NK113-10-800-10800
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877903NK113-10-900-10900
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06877858NK113-10-1000-101000
9,6006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877928NK113-15-400-15400
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877937NK113-15-600-15600
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877946NK113-15-700-15700
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06877955NK113-15-800-15800
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877964NK113-15-900-15900
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877912NK113-15-1000-151000
10,4007,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06877982NK113-20-400-20400
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877998NK113-20-600-20600
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878007NK113-20-700-20700
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878016NK113-20-800-20800
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878025NK113-20-900-20900
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877973NK113-20-1000-201000
13,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06878043NK113-25-400-25400
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06878052NK113-25-600-25600
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878068NK113-25-700-25700
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878077NK113-25-800-25800
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878086NK113-25-900-25900
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878034NK113-25-1000-251000
17,30012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878104NK113-32-400-32400
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878113NK113-32-600-32600
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878122NK113-32-700-32700
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878138NK113-32-800-32800
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878147NK113-32-900-32900
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878095NK113-32-1000-321000
22,30016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878165NK113-40-400-40400
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878174NK113-40-600-40600
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878183NK113-40-700-40700
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878192NK113-40-800-40800
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878208NK113-40-900-40900
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878156NK113-40-1000-401000
27,20019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878226NK113-50-400-50400
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878235NK113-50-600-50600
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878244NK113-50-700-50700
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878253NK113-50-800-50800
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878262NK113-50-900-50900
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06878217NK113-50-1000-501000
36,30027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00486441NK113-25-800【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25800
オープン17,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする