曜日別特売

無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400

無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)内容量1本
全50種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
質量(kg)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06882137NK332-15-300-15817-24503001.35
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882146NK332-15-400-15817-24514001.412
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882155NK332-15-500-15817-24525001.474
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882164NK332-15-600-15817-24536001.536
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882173NK332-15-700-15817-24547001.598
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882182NK332-15-800-15817-24558001.66
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882198NK332-15-900-15817-24569001.722
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882128NK332-15-1000-15817-244910001.78
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882216NK332-20-300-20817-24583001.75
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882225NK332-20-400-20817-24594001.812
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882234NK332-20-500-20817-22365001.874
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882243NK332-20-600-20817-22376001.936
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
06882252NK332-20-700-20817-22387001.998
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882268NK332-20-800-20817-22398002.06
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882277NK332-20-900-20817-22409002.122
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882207NK332-20-1000-20817-245710002.18
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882295NK332-25-300-25817-22423002.63
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
06882304NK332-25-400-25817-22434002.707
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882313NK332-25-500-25817-22445002.784
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882322NK332-25-600-25817-22456002.861
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882338NK332-25-700-25817-22467002.938
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882347NK332-25-800-25817-22478003.015
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882356NK332-25-900-25817-22489003.092
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
06882286NK332-25-1000-25817-224110003.17
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882374NK332-32-300-32817-22503003.5
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882383NK332-32-400-32817-22514003.611
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882392NK332-32-500-32817-24605003.722
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882408NK332-32-600-32817-24616003.833
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882417NK332-32-700-32817-24627003.944
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882426NK332-32-800-32817-24637004.055
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882435NK332-32-900-32817-24649004.166
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882365NK332-32-1000-32817-224910004.28
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882453NK332-40-300-40817-24663003.85
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882462NK332-40-400-40817-24674003.999
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
06882478NK332-40-500-40817-24685004.148
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882487NK332-40-600-40817-24696004.297
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882496NK332-40-700-40817-24707004.446
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882505NK332-40-800-40817-24718004.595
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882514NK332-40-900-40817-24729004.744
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882444NK332-40-1000-40817-246510004.89
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06882532NK332-50-300-50817-24743004.56
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882548NK332-50-400-50817-24754004.728
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882557NK332-50-500-50817-24765004.896
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882566NK332-50-600-50817-24776005.064
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882575NK332-50-700-50817-24787005.232
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882584NK332-50-800-50817-24798005.4
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882593NK332-50-900-50817-24809005.568
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06882523NK332-50-1000-50817-247310005.74
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158546NK332-40-1000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40817-246510004.89
オープン12,900
7,990
アウトレット
8,789(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
11530490NK332-40-300【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40817-24663003.85
オープン7,598
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする