タイルメント タイルメントの 配管・水廻り設備部材 タイルメントの 継手・パイプ タイルメントの 継手・パイプ関連商品 ATピン ATP-72 1000本 ATピン ATP-72 1000本 注文コード 06883923 寸法L(mm)72 付属品プラグ1個 トラスコ品番850-8062 材質【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリル―メラミン系 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 49020720 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06883923 49020720 ¥48,200 ¥46,980 ¥46,980 ¥51,678 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機 税込¥647 ¥588 バスケットへ エアロフレックス エアロフレックス 税込¥461~ ¥419~ (5) エアロフレックス エアロフレックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス 税込¥73,678~ ¥66,980~ エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス 税込¥68,178~ ¥61,980~ 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) 井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ エアロフレックス付銅管 ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工 税込¥2,748~ ¥2,498~ (4) チーズ イノック 税込¥2,088~ ¥1,898~ (1) ホースニップル(黄銅) オンダ製作所 税込¥186~ ¥169~ HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン 税込¥417 ¥379 バスケットへ タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 税込¥7,478~ ¥6,798~ くい込み式鋼管継手 エルボユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥989~ ¥899~ くい込み式鋼管継手 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥736~ ¥669~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥868~ ¥789~ くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥549~ ¥499~ くい込み式鋼管継手 ハーフユニオン(R) 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥505~ ¥459~ くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品配管保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります 配管保温材 配管保護材 ウォーターショックアブソーバー 継手部品 シェアする マイページ 最近見た商品