タイルメント タイルメントの 配管・水廻り設備部材 タイルメントの 継手・パイプ タイルメントの 継手・パイプ関連商品 ヘルパーロック 40-65 1000本 ヘルパーロック 40-65 1000本 注文コード 06886032 材質亜鉛めっき鋼板製 長さ(mm)65 有効長(mm)40 トラスコ品番850-8023 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 46100650 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06886032 46100650 ¥52,720 ¥43,980 ¥43,980 ¥48,378 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 保温材端末キャップ オンダ製作所 税込¥131 ¥119 バスケットへ ヘッダー保温材 オンダ製作所 税込¥318~ ¥289~ 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機 税込¥647 ¥588 バスケットへ エアロフレックス エアロフレックス 税込¥461~ ¥419~ (5) エアロフレックス エアロフレックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス 税込¥73,678~ ¥66,980~ エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス 税込¥68,178~ ¥61,980~ 銅直管 KMCT 税込¥2,968~ ¥2,698~ 銅直管 KMCT 税込¥2,858~ ¥2,598~ (1) 建築用銅管Mタイプ KMCT 税込¥10,888~ ¥9,898~ スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込¥1,978~ ¥1,798~ アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル オンダ製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品配管保護材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります 配管保温材 配管保護材 ウォーターショックアブソーバー 継手部品 シェアする マイページ 最近見た商品