ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)
パターン開き(mm)【最大】130
トラスコ品番732-1210
質量(g)20
粒径(μm)36
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09