ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

パターン開き(mm)【最大】450 トラスコ品番810-5408 質量(g)280 粒径(μm)92 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06892515 ST-5P-1.3X
21,100
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする