NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込5xNo.2x120L
全長(mm)
120
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5419
質量(g)
22
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901064
1S2120
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください