ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150L

ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150L - NAC(長堀工業)ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150L - NAC(長堀工業)
全長(mm)150両頭機能両頭先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
溝(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069013623W3150853-547036.5【ボール】9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
069013784W3150853-556837.5【ボール】13
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする