NAC(長堀工業)
トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT25x100L
全長(mm)
100
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
トラスコ品番
853-5680
軸径(Φmm)
5
質量(g)
14.7
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901728
B1-T25X100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください