NAC(長堀工業)
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x50L
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
トラスコ品番
853-5697
質量(g)
8.2
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901834
B3-T20X50
オープン
¥
7,198
¥7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください