NAC(長堀工業)
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT25x150L
全長(mm)
150
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
トラスコ品番
853-5703
質量(g)
37.6
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901877
B3-T25X150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください