NAC(長堀工業)
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x100L
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T40
トラスコ品番
853-5721
質量(g)
25.5
先端形状
トルクス
本数
10
差込口
6.35
ドライブサイズ
T10
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901992
B3-T40X100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください