トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L

トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L NAC(長堀工業)

全長(mm)75 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5695 質量(g)15.6 先端形状トルクス 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】9 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06902166 B3-T20HX75
オープン
8,698
9,568 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする