NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx100L
全長(mm)
100
両頭機能
片頭
先端形状
六角
トラスコ品番
853-5402
軸径(Φmm)
5
質量(g)
16.5
先端サイズ
3
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902428
1C3010
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください