曜日別特売

ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺6mmx100L

ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺6mmx100L - NAC(長堀工業)
トラスコ品番853-5556質量(g)28先端サイズ6凸本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069025864C6010片頭100六角66.35
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする