曜日別特売

11PC.スプラインビットセット

11PC.スプラインビットセット - Pro-Auto
(1件のレビュー)

スプラインビットのショート&ロングセットです。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に両頭機能片頭セット内容スプラインビット(30L)(M5・6・8・10・12)、スプラインビット(75L)(M5・6・8・10・12)、ビットカプラー9.5mm材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:スチールトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06902638SP-11S片頭スプラインビット(30L)(M5・6・8・10・12)、スプラインビット(75L)(M5・6・8・10・12)、ビットカプラー9.5mm本体:クロームバナジューム鋼、ケース:スチール
6,380
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06902638
2021-06-15
用途: 車の補修

スプラインビットとなっていますが、三重四角(トリプルスクエアー)です。
Audiに多用されているボルトで使用できました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする