Pro-Auto
ドライバビットスペシャルT40穴付き
両頭機能
片頭
先端サイズ
T40
いじり止め穴有無
あり
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903207
139B
853-5377
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
06903216
432B
853-5503
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください