曜日別特売

ドライバビットプラスNO3

ドライバビットプラスNO3 - Pro-Auto
(2件のレビュー)
先端サイズNo.3先端形状プラス(+)両頭機能片頭本数1トラスコ品番853-5392全長(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0690334715330
200
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903347
2025-10-18
用途: これですよ

付属していたビットが25mmで短くて使いにくいので、
30mmのプラスを買ったつもりが、間違えてPZ2を購入していました。
探していたのはこれですよ。
PZ2とはポジティブドライブの2番でプラスに45度ズレて小さなプラスが
追加された感じ。
スキー板のビンディングや欧州家具に使われているようです。
ポジティブドライブはプラスの頭に奥まで入りません。

対象商品 : 06903347
2016-07-31
用途: ネジを緩めるインパクトドライバーに使用を試みましたが
個人のお客様

六角の部分のミリ数の確認をすれば良かったのですが・・・
この商品は対面で6mmで必要なのは8mmでした。
使わず多分譲渡になるかと思いますが正直、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする