Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hボールポイントヘックスビット
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06904537
101B-3
3
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904546
101B-4
4
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904555
101B-5
5
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904564
101B-6
6
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください