曜日別特売

1/4Hマイナスビット

1/4Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4Hマイナスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状マイナス(-)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06904573101S-1.2X715811-78297
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904582101S-1X715811-78287
660
499
549(税込)
当日出荷
06904598108S.25-325811-77573
630
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904607108S.25-425811-77584
630
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904616108S.25-4.525811-79254.5
630
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904625108S.25-525811-79265
630
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904634108S.25-5.525811-79275.5
630
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904643108S.25-625811-79286
630
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904652108S.25-825811-79298
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904668108S.39-339811-79303
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904677108S.39-439811-79314
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904686108S.39-4.539811-79324.5
660
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
06904695108S.39-539811-79335
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904704108S.39-5.539811-79345.5
660
499
549(税込)
14日以内出荷
返品不可
06904713108S.39-639811-79356
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904722108S.39-839811-79368
720
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06904652
2024-06-02
用途: キャブレターのジェット交換

通常のマイナスには、直線的に先端厚が変わっていくものがありますが、本品は、先端から凹カーブ状に厚さが増します。また、それなりの先端厚があります。キャブのジェットは、深さ方向に溝幅が一定で真鍮製なので、溝を傷めることなく、フィット感がよく回せ、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする