1/4DR.13PC.スプラインソケットハンガーセット

1/4DR.13PC.スプラインソケットハンガーセット Pro-Auto

差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8001 セット内容ソケット内容(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):210 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.3 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06929292 SS1413H
3,850
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする