21PC.コンビネーションスペシャルソケットレンチセット
スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
トラスコ品番774-1529
セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
内容量1セット