ミニモ 研削液 油性

ミニモ 研削液 油性 - ミニター

より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。

トラスコ品番852-9597粒度全ての粒度のスティック砥石に使用可容量(mL)250質量(g)191危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969987PA3211250
3,390
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする