扶桑精機
マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)
精製天然植物油脂です。
人体、環境に無害です。
無臭です。
用途
バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤
粘度
【精製天然植物油脂】41.77
トラスコ品番
810-5070
材質
精製天然植物油脂
質量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07023634
MOL-AM50-04 (4リットル)
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません