扶桑精機
マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル
精製天然植物油脂です。
人体、環境に無害です。
無臭です。
用途
バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤
粘度
【精製天然植物油脂】41.77
トラスコ品番
810-5071
材質
精製天然植物油脂
質量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07023643
MOL-AM50-18 (18リットル)
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください