扶桑精機
空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番
810-5085
材質
本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)
900
ポート数
3
接続
接続ネジG1/4
適合流体
エア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07023993
C-60
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください