スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット

スピンドルPKセット アルミ 32 クロ 1000セット タイルメント

グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(黒)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第2節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。

トラスコ品番130-9938 セット内容プラボタン(クロ) 1000個 材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 規格寸法(mm)【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7 使用場所屋内 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07084473 43130325
48,620
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする