スピンドルPKセット アルミ 57 クロ 1000セット
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(黒)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第2節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9941
セット内容プラボタン(クロ) 1000個・専用接着剤 SP-50(200g)3本
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色黒
規格寸法(mm)【全長】57、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |