タイルメント
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
トラスコ品番
132-5934
質量(g)
500
容量(g)
【主剤】250【硬化剤】250
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07085672
32345000
¥
59,040
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650