タイルメント
フロアウッドU エコパック 10kg
(1件のレビュー)
トラスコ品番
132-5868
質量(kg)
10
容量(kg)
10
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07085925
19391101
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません