DIA テーパーゲージ710C

DIA テーパーゲージ710C - 永井ゲージ製作所

円錐状のテーパを使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。

用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する測定範囲(mm)4~25トラスコ品番838-0624材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ質量(g)5701目盛(mm)0.1きざみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088533710C (4.0-25.0MM)
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする