ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA

ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA - KANON(中村製作所)

・締付け個数を管理するコントローラです。
・集中管理システムでも対応可能な入出力端子内臓。
・オプションで無線式使用も可能です。
・カウンター数:1~99個。

用途締め忘れ用有線式トルクレンチ(SWPタイプ)・締め忘れ用無線式トルクレンチ(MSタイプ)用のコントローラーです。電源(V)100~240質量(kg)1.7トラスコ品番808-6565RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07091918TCSK-99MA
80,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする