PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング トリポッドエルボ
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
適合チューブ外径D(Φmm)
10×10
接続口径
R1/8
使用流体
空気、水(条件あり)
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5703
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
形状
トリポッドエルボ
質量(g)
40
六角対辺(mm)
12
使用温度範囲
0~60(凍結なきこと)
ねじの種類
R
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103084
PVX10-01
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった