チューブフィッティング ミニエルボ

チューブフィッティング ミニエルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニエルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニエルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニエルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング ミニエルボ - PISCO(ピスコ)

スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1形状ミニエルボねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103136PL180-01M1.8R1/8
3,960
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07103145PL3-01M3R1/8
3,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07103154PL6-03M6R3/8
4,070
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする