PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング レデューサー
形状
レジューサー
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103337
PGJ10-12
809-5611
13
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
07103346
PGJ16-10
809-5612
15
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103355
PGJ8-10
809-5614
8.7
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった