PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング 違径ユニオンワイ
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)
12×12
適合チューブ外径D1(Φmm)
16
使用流体
空気、水(条件あり)
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5704
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
違径ユニオンワイ
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103468
PW16-12
-
¥
18,480
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62544225
PW16-12【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
18,480
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった