PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
形状
チーズ
材質
金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103574
PD3-01M
809-5598
7.3
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
07103583
PD4-02M
809-5599
14
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103592
PD6-02M
809-5600
15
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103608
PD6-03M
809-5601
23
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった