曜日別特売

ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型

ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 - 三鈴工機

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。

用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
有効幅(mm)
機幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07230825MP09-030106600126-87883070
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230834MP09-050104400127-20264585
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07230843MP09-070104400127-353160100
14,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07230852MP09-0701201600127-201060100
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230868MP09-1001141400127-041590130
41,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230877MP09-1001181800127-359390130
48,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230886MP09-1001202000126-248990130
52,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230895MP09-150102200127-3562150190
14,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07230904MP09-1501101000127-2006150190
41,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230913MP09-1501121200126-4040150190
48,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230922MP09-1501141400127-5157150190
56,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230938MP09-1501161600126-8851150190
61,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230947MP09-1501181800127-3611150190
67,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230956MP09-1501202000126-2482150190
73,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230965MP09-200102200126-2477195235
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07230974MP09-200108800126-2532195235
41,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230983MP09-2001121200126-4099195235
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07230992MP09-2001141400126-7236195235
67,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231008MP09-2001181800127-1990195235
81,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231017MP09-2001202000127-0455195235
88,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231026MP09-250108800126-7274240280
46,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231035MP09-2501101000126-8854240280
57,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231044MP09-2501121200126-8764240280
66,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231053MP09-2501141400127-5119240280
77,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231062MP09-2501161600127-0374240280
85,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231078MP09-2501181800127-5151240280
94,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231087MP09-2501202000126-4023240280
102,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231096MP09-300108800126-8841300340
53,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231105MP09-3001121200126-8843300340
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231114MP09-3001141400126-0945300340
89,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231123MP09-3001181800126-4081300340
110,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231132MP09-3001202000126-8874300340
121,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231148MP09-350106600127-2022345385
48,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231157MP09-350108800126-5696345385
61,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231166MP09-3501101000126-2484345385
75,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231175MP09-3501121200127-3554345385
88,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231184MP09-3501141400127-5110345385
103,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231193MP09-3501161600127-0413345385
115,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231202MP09-3501181800126-7190345385
127,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231218MP09-3501202000126-0954345385
139,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231227MP09-400106600127-1991405440
53,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231236MP09-400108800126-8835405440
67,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231245MP09-4001101000126-7188405440
84,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231254MP09-4001121200126-7294405440
98,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231263MP09-4001141400126-4128405440
114,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231272MP09-4001161600126-8765405440
128,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231288MP09-4001181800126-2480405440
141,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231297MP09-4001202000126-5704405440
155,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231306MP09-450104400126-8855450490
42,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07231315MP09-450106600126-4053450490
59,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする