明大
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機
簡単操作ですばやく結束できます。
内容量
1台
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
※ベルトタイプ荷締機、荷物の結束にご使用下さい。
全25種類を絞り込む
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
25
35
50
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273918
C-100
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.5
0.5
4
4.5
100
-
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07273927
C-100F
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1.5
0.5
4
4.5
100
-
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273936
C-100R
イエロー
エンドレス
25
1.5
-
4
4
100
-
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273945
C-100RFF
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.5
-
4
4
100
-
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
07273997
L-100
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.5
0.5
4
4.5
200
-
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274006
L-100F
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1.5
0.5
4.0
4.5
200
-
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07274015
L-100R
イエロー
エンドレス
25
1.5
-
4
4
200
-
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274024
L-100RFF
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.5
-
4
4
100
-
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274033
L-250
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2.5
1
5
6
500
-
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07274042
L-250F
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
2.5
1
5
6
500
-
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274058
L-250R
イエロー
エンドレス
35
2.5
-
5
5
500
-
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274076
L-500
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
1
6
7
1000
-
¥
16,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07274085
L-500F
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.5
1
6
7
1000
-
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274103
L-500R
イエロー
エンドレス
50
2.5
-
5
5
1000
-
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07274112
L-500RFF
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.5
-
5
5
1000
-
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07273954
C-500
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1.5
1
5
6
200
-
¥
7,500
取扱い終了
07273963
C-500F
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1.5
1
5
6
200
-
¥
9,100
取扱い終了
07273972
C-500R
イエロー
エンドレス
50
1.5
-
5
5
200
-
¥
5,000
取扱い終了
07273988
C-500RFF
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1.5
-
5
5
200
-
¥
6,000
取扱い終了
07274067
L-250RFF
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2.5
-
5
5
500
-
¥
9,200
取扱い終了
07274094
L-500P
イエロー
ワンピース(トラックレール)
50
-
1
5
-
1000
-
¥
14,100
取扱い終了
07274128
O-500
イエロー/ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1.5
1
3
4
400
-
¥
5,500
取扱い終了
07274137
O-500F
イエロー/ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
1.5
1
3
4
400
-
¥
7,100
取扱い終了
07274146
O-500R
イエロー/ブルー
エンドレス
50
1.5
-
4
4
400
-
¥
4,500
取扱い終了
07274155
O-500RFF
イエロー/ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1.5
-
4
4
400
-
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください