曜日別特売

ダイヤル型トルクレンチ

ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07284734N550TOK1本111519.0550~55010
88,100
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58380194N550TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個111519.0550~55010
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791897N550TOK(英語版一般校正証明書付)1セット111519.0550~55010
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07284725N1000TOK1本148425.4100~100020
94,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする