ネオフロン ミニニードルバルブL型 4Φ
適用チューブ内外径と同じ内外径の硬質チューブ、ステンレス、ガラス管等に接続が可能です。
使用圧力は、0.2Mpa以下です。
用途送液用
材質CTFE
トラスコ品番734-5968
質量(g)20
タイプミニ
オリフィス径(Φmm)2
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4
内容量1個
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07