100V30Aコンセント(1Uタイプ)
30Aの入力プラグを使って15Aの電源を供給する、定格AC100Vの19インチラックマウント用コンセント
- 形状
- 抜止タイプ
- 定格電圧(V)
- 125
- コンセント個数
- 7
- 定格電流(A)
- 15
- 内容量
- 1個
商品豆知識
埋込コンセント の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























