曜日別特売

プラズマ切断機 40A

プラズマ切断機 40A - マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A - マイト工業株式会社

鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。

セット内容
1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)
2.アースケーブル(5m)
3.ショルダーベルト
4.電極(3個)
5.チップ0.9mm(3個)
6.チップ1.1mm(3個)
切断板厚(mm)
軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)
ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)
アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)
銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02084075MP-40
335,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする