ウェットティッシュ(除菌用)

ウェットティッシュ(除菌用) サンワサプライ ウェットティッシュ(除菌用) サンワサプライ ウェットティッシュ(除菌用) サンワサプライ

食添用アルコール+緑茶エキスで除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。
食品添加物用アルコールと緑茶エキスをミックスした、安全かつ強力な除菌ウェットティッシュです。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りもほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。

用途パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分精製水、食品添加物用エタノール、食品添加物、緑茶抽出物 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 本体寸法(mm)直径80×165 シートサイズ(mm)140×180 アズワン品番64-0876-66 商品タイプ本体ボトル 効果除菌、消臭 アルコール 内容量1本(70枚)
注意
※ディスプレイやフィルターには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02094654 CD-WT9K
880
769
846 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする