インサートコイル 用 タップ

インサートコイル 用 タップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182233STI 1B M10 × 1.5 (3)M10M101.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02182346STI 1B M20 × 2.5 (2)M20M202.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02182434STI 1B M4 × 0.7 (2)M4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02183597STI1B M8×1.25(2)M8--M-
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02184053STI-SP M3 ×0.5M3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02184062STI-SP M4 ×0.7M4M40.7M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
02184087STI-SP M6 ×1M6M61M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
52887178AL-HT 1B STI M 16 X 1.5 5PM16M161.5M高速度工具鋼(HSS)
10,200
取扱い終了
代替品有
29868116AL-HT 1B STI M5×0.8 5P-M50.8M高速度工具鋼(HSS)
1,670
取扱い終了
代替品有
02182206STI 1B 10 - 32 (2)-M10--高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182224STI 1B M10 × 1.5 (2)M10M101.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
02182267STI 1B M12 × 1.75 (2)M12M121.75M高速度工具鋼(HSS)
4,520
取扱い終了
代引不可
02182303STI 1B M16 × 2 (2)M16M162M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
02182364STI 1B M20 × 2.5 (3)M20M202.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182373STI 1B M24 × 3 (2)M24M243M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182398STI 1B M24 × 3 (3)M24M243M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182416STI 1B M3 × 0.5 (2)M3M30.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
02182513STI 1B M8 × 1.25 (3)M8M81.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
02182538STI-(HT) 1B 1/2 - 13UNC アゲUNC 1/2-13UNC 1/2-13-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182556STI-(HT) 1B 1/2 - 13UNC ナカUNC 1/2-13UNC 1/2-13-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182775STI-(HT) 1B 1/2 - 20UNF アゲUNF 1/2-20UNF 1/2-20-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182793STI-(HT) 1B 1/2 - 20UNF ナカUNF 1/2-20UNF 1/2-20-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182818STI-(HT) 1B 1/4 - 20UNC アゲUNC 1/4-20UNC 1/4-20-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182854STI-(HT) 1B 1/4 - 28UNF アゲUNF 1/4-28UNF 1/4-28-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182872STI-(HT) 1B 1/4 - 28UNF ナカUNF 1/4-28UNF 1/4-28-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182897STI-(HT) 1B 3/8 - 16UNC アゲUNC 3/8-16UNC 3/8-16-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182915STI-(HT) 1B 3/8 - 16UNC ナカUNC 3/8-16UNC 3/8-16-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182933STI-(HT) 1B 3/8 - 24UNF アゲUNF 3/8-24UNF 3/8-24-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182958STI-(HT) 1B 3/8 - 24UNF ナカUNF 3/8-24UNF 3/8-24-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182976STI-(HT) 1B 5/16 - 18UNC アゲUNC 5/16-18UNC 5/16-18-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02182994STI-(HT) 1B 5/16 - 18UNC ナカUNC 5/16-18UNC 5/16-18-UNC高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183012STI-(HT) 1B 5/16 - 24UNF アゲUNF 5/16-24UNF 5/16-24-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183037STI-(HT) 1B 5/16 - 24UNF ナカUNF 5/16-24UNF 5/16-24-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183046STI-(HT) 1B 5/8 - 18UNF アゲUNF 5/8-18UNF 5/8-18-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183055STI-(HT) 1B 5/8 - 18UNF ナカUNF 5/8-18UNF 5/8-18-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代引不可
02183064STI-(HT) 1B 7/16 - 14UNF アゲ-UNF 7/16 - 14-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183073STI-(HT) 1B 7/16 - 14UNF ナカ-UNF 7/16 - 14-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183082STI-(HT) 1B 7/16 - 20UNF アゲUNF 7/16-20UNF 7/16-20-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183098STI-(HT) 1B 7/16 - 20UNF ナカUNF 7/16-20UNF 7/16-20-UNF高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183107STI-(HT) 1B M10 × 1 アゲM10M101M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183116STI-(HT) 1B M10 × 1 ナカM10M101M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183125STI-(HT) 1B M10 × 1.25 アゲM10M101.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183134STI-(HT) 1B M10 × 1.25 ナカM10M101.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183143STI-(HT) 1B M12 × 1.25 アゲM12M121.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183168STI-(HT) 1B M12 × 1.5 アゲM12M121.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183177STI-(HT) 1B M12 × 1.5 ナカM12M121.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183186STI-(HT) 1B M14 × 1.25 アゲM14M141.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183195STI-(HT) 1B M14 × 1.25 ナカM14M141.25M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183204STI-(HT) 1B M14 × 1.5 アゲM14M141.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
02183213STI-(HT) 1B M14 × 1.5 ナカM14M141.5M高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02182233STI 1B M10 × 1.5 (3)24991322AL-HT STI 1B M10X1.5 1.5PSTI 1B M10 × 1.5  (3) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 24991322アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02182346STI 1B M20 × 2.5 (2)04578402AL-HT STI 1B M20X2.5 5PSTI 1B M20 × 2.5  (2) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04578402アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02182434STI 1B M4 × 0.7 (2)04578707AL-HT STI 1B M4X0.7 5PSTI 1B M4 × 0.7  (2) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04578707アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02183597STI1B M8×1.25(2)75164311AL-HT STI 1B M8X1.25 5PSTI1B M8×1.25(2) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 75164311アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
02184053STI-SP M3 ×0.508166374AL-SP 1B STI M3×0.5STI-SP M3  ×0.5 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166374アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02184062STI-SP M4 ×0.740802413AL-SP STI 1B M4X0.7STI-SP M4  ×0.7 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802413アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02184087STI-SP M6 ×108166401AL-SP STI 1B M6X1STI-SP M6  ×1 アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08166401アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52887178AL-HT 1B STI M 16 X 1.5 5P40802246AL-HT STI 1B M16X1.5 5PAL-HT 1B STI M 16 X 1.5     5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40802246アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
29868116AL-HT 1B STI M5×0.8 5P68546703AL-HT STI 1B M5X0.8 5PAL-HT 1B STI M5×0.8 5P アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 68546703アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする